Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO 53506X Piston Yayı Kilitsiz 1 / 2-13 3/4 Pk5 | AC4CWW 2YMK3

TE-CO 53506X Piston Yayı Kilitsiz 1/2-13 3/4 Pk5

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4CWW Model: 53506XÇapraz Referans: 2YMK3

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€56.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Piston
Vücut uzunluğu3 / 4 "
Vücut genişliği0.5 "
Bitiş303 Paslanmaz Çelik
Zorla10.75 Başlangıç, 5.50 Final
işlevDaha Yüksek Son Kuvvetlere İhtiyaç Duyulduğunda Uygulamalarda Kullanılır, Genellikle Parçaları Kaldırmak veya Çıkarmak İçin Kullanılır
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
dalgıç303 Paslanmaz Çelik
bahar302/304 Paslanmaz
Konu Boyutu1 / 2-13
TipKilitleme Elemanı Olmadan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+VücutVücut ÇapıMalzemedalgıçbaharKonu BoyutuTippaket adetÜcret
TE-CO 5230701 Yaylı Piston 5 / 8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KWM 19A653 5230701Yaylı Piston--Çelik Gövde (12L14)Naylon---5€57.21
TE-CO 5230801 Yaylı Piston 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWN 19A654 5230801Yaylı Piston--Çelik Gövde (12L14)Naylon---5€56.18
TE-CO 5210701 Yaylı Piston Siyah Oksit 5 / 8-11 x 1 1 / 2l Pk5 | AA8KWX 19A662 5210701dalgıç-5 / 8-11Çelik---bahar5€44.51
TE-CO 5210801 Yaylı Piston Siyah Oksit 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWY 19A663 5210801Yaylı Piston--Çelik Gövde (12L14)Naylon---5€55.10
TE-CO 5210901 Yaylı Piston Siyah Oksit 1 / 4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KWZ 19A664 5210901dalgıç-1 / 4-20Çelik---bahar5€44.31
TE-CO 5322701 Yaylı Piston Ağır Paslanmaz Çelik 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXH 19A672 5322701Yaylı Piston--Paslanmaz çelikNaylon---5€76.23
TE-CO 5332001 Yaylı Piston Hafif Paslanmaz Çelik 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXT 19A681 5332001Yaylı Piston--Paslanmaz çelikNaylon---5€64.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO 53506X Piston Yayı Kilitsiz 1/2-13 3/4 Pk5
€56.45 / paket