Te-co Ak46212 | Kaldırma Halkası 10000lb 1-8 Diş Boyutu | 33mr11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO AK46212 Kaldırma Halkası 10000lb 1-8 Diş Boyutu | AG3MZB 33MR11

TE-CO AK46212 Kaldırma Halkası 10000lb 1-8 Diş Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3MZB Model: AK46212Çapraz Referans: 33MR11
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
€415.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Kefalet Dia.1"
Boyut A1-13 / 32 "
Boyut B4-13 / 32 "
Boyut C1-23 / 32 "
Boyut D1"
Boyut e1-35 / 64 "
Boyut F8-7 / 64 "
Kurulum Torku230 ft.-lb.
Montaj StiliVidalı
Pivot180 Dereceleri
Dönme Açısı360 Dereceleri
Konu Boyutu1-8
UPC999558229554
Çalışma yükü sınırı10,000 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318155000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DBoyut eKonu BoyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
TE-CO AK46106 Kaldırma Halkası 1000lb 3 / 8-16 Diş Boyutu | AG3MZA 33MR10 AK461067 / 16 "1-17 / 64 "23 / 32 "3 / 8 "35 / 64 "3 / 8-161000 lb€160.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO AK46212 Kaldırma Halkası 10000lb 1-8 Diş Boyutu
€415.13 / Adet