Te-co Ak46106 | Kaldırma Halkası 1000lb 3/8-16 Diş Boyutu | 33mr10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO AK46106 Kaldırma Halkası 1000lb 3 / 8-16 Diş Boyutu | AG3MZA 33MR10

TE-CO AK46106 Kaldırma Halkası 1000lb 3/8-16 Diş Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3MZA Model: AK46106Çapraz Referans: 33MR10
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
€172.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Kefalet Dia.3 / 8 "
Boyut A7 / 16 "
Boyut B1-17 / 64 "
Boyut C23 / 32 "
Boyut D3 / 8 "
Boyut e35 / 64 "
Kurulum Torku12 ft.-lb.
Montaj StiliVidalı
Pivot180 Dereceleri
Dönme Açısı360 Dereceleri
Konu Boyutu3 / 8-16
Çalışma yükü sınırı1000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318155000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DBoyut eKonu BoyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
TE-CO AK46212 Kaldırma Halkası 10000lb 1-8 Diş Boyutu | AG3MZB 33MR11 AK462121-13 / 32 "4-13 / 32 "1-23 / 32 "1"1-35 / 64 "1-810,000 Lbs.€460.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO AK46106 Kaldırma Halkası 1000lb 3/8-16 Diş Boyutu
€172.55 / Adet