Techflex Fgn0.38bk100 | (tm) Manşon 3/8 inç Çap. 100 Feet | 1uyb4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX FGN0.38BK100 (tm) Manşon 3/8 inç Çap 100 Feet | AB3RAR 1UYB4

TECHFLEX FGN0.38BK100 (tm) Manşon 3/8 inç Çap 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3RAR Modeli: FGN0.38BK100Çapraz Referans: 1UYB4
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
€275.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Techflex (TM) Insultherm
Kapatma TipiKapatma Yok
RenkSiyah
Dia. Aralık (In.)0.38 için 0.63
Dia İçinde.0.38 "
uzunluk100ft.
MalzemeFiberglas
Sıcaklık. menzil-94 ila 1202 Derece F
Tip3/8 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf
Duvar Kalınlığı0.043 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.79
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Extreme Temperature

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.TipDuvar KalınlığıÜcret
TECHFLEX FGN0.50BK100 (tm) Manşon 1/2 İnç Çap 100 Feet | AB3RAT 1UYB5 FGN0.50BK1000.500 "1/2 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.046 "€396.27
TECHFLEX FGN0.63BK100 (tm) Manşon 5/8 inç Çap 100 Feet | AB3RAU 1UYB6 FGN0.63BK1000.63 "5/8 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.046 "€444.47
TECHFLEX FGN0.75BK100 (tm) Manşon 3/4 inç Çap 100 Feet | AB3RAV 1UYB7 FGN0.75BK1000.750 "3/4 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.046 "€530.15
TECHFLEX FGN1.00BK100 (tm) Manşon 1 İnç Çap 100 Feet | AB3RAW 1UYB8 FGN1.00BK1001"1 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.057 "€720.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX FGN0.38BK100 (tm) Manşon 3/8 inç Çap 100 Feet
€275.78 / Adet