Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX FGN1.00BK100 (tm) Manşon 1 İnç Çap 100 Feet | AB3RAW 1UYB8

TECHFLEX FGN1.00BK100 (tm) Sleeving 1 Inch Diameter 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3RAW Modeli: FGN1.00BK100Çapraz Referans: 1UYB8
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
€691.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Techflex (TM) Insultherm
Kapatma TipiKapatma Yok
RenkSiyah
Dia. Aralık (In.)1 için 1.63
Dia İçinde.1"
uzunluk100ft.
MalzemeFiberglas
Sıcaklık. menzil-94 ila 1202 Derece F
Tip1 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf
Duvar Kalınlığı0.057 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.44
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7019905050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Extreme Temperature

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.TipDuvar KalınlığıÜcret
TECHFLEX FGN0.38BK100 (tm) Manşon 3/8 inç Çap 100 Feet | AB3RAR 1UYB4 FGN0.38BK1000.38 "3/8 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.043 "€275.78
TECHFLEX FGN0.50BK100 (tm) Manşon 1/2 İnç Çap 100 Feet | AB3RAT 1UYB5 FGN0.50BK1000.500 "1/2 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.046 "€396.27
TECHFLEX FGN0.63BK100 (tm) Manşon 5/8 inç Çap 100 Feet | AB3RAU 1UYB6 FGN0.63BK1000.63 "5/8 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.046 "€431.48
TECHFLEX FGN0.75BK100 (tm) Manşon 3/4 inç Çap 100 Feet | AB3RAV 1UYB7 FGN0.75BK1000.750 "3/4 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.046 "€477.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX FGN1.00BK100 (tm) Sleeving 1 Inch Diameter 100 Feet
€691.44 / Adet