Telemecanique Sensors Sm350a22800 | 1hariç1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER SM350A22800 Ultrasonik Sensör NPN/PNP 51mm 12mm Çap | AG9FUV 1EXC1

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Ultrasonik Sensör NPN/PNP 51mm 12mm Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FUV Modeli: SM350A22800Çapraz Referans: 1EXC1
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
€362.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Ultrasonik Sensör
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipiYOK HAYIR
Algılama Mesafesi51mm
Çap12mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M8 Erkek Konnektör
IP Rating67
uzunluk2.09 "
Maks. Yük25mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı500 kHz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 152 Derece F
ÇıktıNPN / PNP
Gerekli Güç12 - 24 VDC
Tepki Süresi2.0 milisaniye.
UPC785901547655
genişlik0.47 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Compact Size

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Ultrasonik Sensör NPN/PNP 51mm 12mm Çap
€362.07 / Adet