Telemecanique Sensors Sm350a46000 | Ultrasonik Sensör Npn/pnp 102mm | 1exb9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER SM350A46000 Ultrasonik Sensör NPN/PNP 102mm | AG9FUU 1EXB9

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A46000 Ultrasonik Sensör NPN/PNP 102mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FUU Modeli: SM350A46000Çapraz Referans: 1EXB9
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
€401.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Ultrasonik Sensör
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipiYOK HAYIR
Algılama Mesafesi102mm
Çap12mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M8 Erkek Konnektör
IP Rating67
uzunluk2.09 "
Maks. Yük25mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı500 kHz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 152 Derece F
ÇıktıNPN / PNP
Gerekli Güç12 - 24 VDC
Tepki Süresi4.0 milisaniye.
UPC785901547693
genişlik0.47 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Compact Size

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A46000 Ultrasonik Sensör NPN/PNP 102mm
€401.65 / Adet