Telemecanique Sensörleri Sm950a100000 | 1exd7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000 Ultrasonic Sensor NPN/PNP 51mm 30mm Diameter | AG9FVL 1EXD7

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000 Ultrasonik Sensör NPN/PNP 51mm 30mm Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FVL Modeli: SM950A100000Çapraz Referans: 1EXD7
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
€899.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Ultrasonik Sensör
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipiYOK HAYIR
Algılama Mesafesi51mm
Çap30mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Erkek Konnektör
IP Rating67
uzunluk3.74 "
Maks. Yük100mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı200 kHz
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 122 Derece F
ÇıktıNPN / PNP
Gerekli Güç12 - 24 VDC
Tepki Süresi20.0 milisaniye.
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)7.87
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Kolay Basma Düğmesi Kurulumu

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000 Ultrasonik Sensör NPN/PNP 51mm 30mm Çap
€899.18 / Adet