Telemecanique Sensors Vm1pnoq | 1exa6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER VM1PNOQ Ultrasonik Sensör PNP 508mm 12 - 24VDC | AG9FUG 1EXA6

TELEMECANIQUE SENSORS VM1PNOQ Ultrasonik Sensör PNP 508mm 12 - 24VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FUG Modeli: VM1PNOQÇapraz Referans: 1EXA6
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
€244.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikdörtgen Ultrasonik Sensör
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipiYOK HAYIR
derinlik0.71 "
Algılama Mesafesi508mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Erkek Konnektör
IP Rating67
uzunluk2.35 "
Maks. Yük40mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı300 kHz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 152 Derece F
ÇıktıPNP
Gerekli Güç12 - 24 VDC
Tepki Süresi15.0 milisaniye.
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dual Mount Body Style

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS VM1PNOQ Ultrasonik Sensör PNP 508mm 12 - 24VDC
€244.31 / Adet