<span Class='notranslate'>Telemecanique Sensors </span> Xcsb503 | Safety Interlock | 6mp71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSB503 Güvenlik Kilidi | AG7FQE 6MP71

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Safety Interlock

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7FQE Modeli: XCSB503Çapraz Referans: 6MP71

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€455.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilidi
AC İletişim Derecesi3A @ 240V
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu2NO / 1NC
stilEtkinleştirici Anahtar, Alan Seçilebilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536308000

Ürün Detayı:

  • Special Features: With Locking, Push Button Unlocking

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+YükseklikAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkstilgenişlikÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSB703 Güvenlik Kilit Anahtarı 1NA 2NK 10A @ 300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Güvenlik Kilit Anahtarı1.73 "10A @ 300VAnahtar Bağımlı4.5 lb-13 Derece ila 158 Derece FEtkin Anahtar, Basmalı Düğme Bırakma2.05 "€531.56
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XCSC703 Güvenlik Kilit Anahtarı 1NA 2NC 10A @ 300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Güvenlik Kilit Anahtarı1.73 "10A @ 300VAnahtar Bağımlı4.5 lb-13 Derece ila 158 Derece FEtkin Anahtar, Borulu Anahtar Kilit Açma2.05 "€521.40
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSPR553 Güvenlik Kilit Anahtarı 1NA 1NK 10A @ 300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Güvenlik Kilit Anahtarı2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 ft.-lb.-13 Derece ila 158 Derece FDöner Mil1.18 "€284.16
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLE2525513 Güvenlik Kilit Anahtarı 1NA 1NK 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Güvenlik Kilit Anahtarı8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Kilitli değil, 247 lb. Kilitli-13 Derece ila 140 Derece FGüçlü Plastik Kilitleme1.71 "€460.49
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XCSLE2727313 Güvenlik Kilit Anahtarı 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Güvenlik Kilit Anahtarı8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Kilitli değil, 247 lb. Kilitli-13 Derece ila 140 Derece FPlastik Kilitleme1.71 "€431.25
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLE2727333 Güvenlik Kilit Anahtarı 2NK 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Güvenlik Kilit Anahtarı8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Kilitli değil, 247 lb. Kilitli-13 Derece ila 140 Derece FPlastik Kilitleme1.71 "€460.49
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSL766B3 Kilitleme Anahtarı 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Güvenlik Kilit Anahtarı-------€1,045.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Safety Interlock
€455.94 / Adet