Telemecanique Sensors Xcsc703 | 10d244 | Güvenlik Kilitleme Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XCSC703 Güvenlik Kilit Anahtarı 1NA 2NC 10A @ 300V | AF6FRG 10D244

TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Güvenlik Kilitleme Anahtarı 1NO 2NC 10A@300V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FRG Modeli: XCSC703Çapraz Referans: 10D244
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
€521.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi10A @ 300V
Aktüatör UzunluğuAnahtar Bağımlı
gövde MalzemesiZamak
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu1NO, 2NC
DC İletişim Derecesi6A @ 300V
derinlik4.47 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik1.73 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12
Çalışma kuvveti4.5 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilEtkin Anahtar, Borulu Anahtar Kilit Açma
UPC785901719090
genişlik2.05 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Su Geçirmez, Toz Geçirmez ve Korozyona Dirençli (İç / Dış) Muhafaza

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+YükseklikAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkstilgenişlikÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSB703 Güvenlik Kilit Anahtarı 1NA 2NK 10A @ 300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Güvenlik Kilit Anahtarı1.73 "10A @ 300VAnahtar Bağımlı4.5 lb-13 Derece ila 158 Derece FEtkin Anahtar, Basmalı Düğme Bırakma2.05 "€531.56
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSPR553 Güvenlik Kilit Anahtarı 1NA 1NK 10A @ 300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Güvenlik Kilit Anahtarı2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 ft.-lb.-13 Derece ila 158 Derece FDöner Mil1.18 "€284.16
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLE2525513 Güvenlik Kilit Anahtarı 1NA 1NK 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Güvenlik Kilit Anahtarı8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Kilitli değil, 247 lb. Kilitli-13 Derece ila 140 Derece FGüçlü Plastik Kilitleme1.71 "€460.49
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XCSLE2727313 Güvenlik Kilit Anahtarı 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Güvenlik Kilit Anahtarı8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Kilitli değil, 247 lb. Kilitli-13 Derece ila 140 Derece FPlastik Kilitleme1.71 "€431.25
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLE2727333 Güvenlik Kilit Anahtarı 2NK 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Güvenlik Kilit Anahtarı8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Kilitli değil, 247 lb. Kilitli-13 Derece ila 140 Derece FPlastik Kilitleme1.71 "€460.49
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSB503 Güvenlik Kilidi | AG7FQE 6MP71 XCSB503Güvenlik Kilidi-3A @ 240V---Etkinleştirici Anahtar, Alan Seçilebilir-€455.94
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSL766B3 Kilitleme Anahtarı 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Güvenlik Kilit Anahtarı-------€1,045.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Güvenlik Kilitleme Anahtarı 1NO 2NC 10A@300V
€521.40 / Adet