Telemecanique Sensors Xcsd3710n12 | 12g769 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSD3710N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6FWD Modeli: XCSD3710N12Çapraz Referans: 12G769
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
€239.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
Aktüatör Uzunluğu0.39 "
gövde MalzemesiZamak
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu1NO, 1NC
DC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
derinlik1.36 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik3.51 "
IP Rating66, 67
hareketDikey
Çalışma kuvveti10.2 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilMetal Piston
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Poditive Açma Kontakları, Plastik Muhafaza, Açma için 15 N Minimum Kuvvet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüderinlikYükseklikIP RatingÇalışma kuvvetiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSM3710L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765 XCSM3710L230 "60 x"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 lb€310.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a
€239.26 / Adet