Telemecanique Sensörleri Xcsm3710l2 | 12g765 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSM3710L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Emniyet Kilidi Anahtarı 1no 2nc 1.5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FVZ Modeli: XCSM3710L2Çapraz Referans: 12G765
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
€296.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
Aktüatör Uzunluğu0.39 "
gövde MalzemesiZamak
Kablo Uzunluğu6.6ft.
Bağlantı Türü30 "60 x"
İletişim Formu1NO, 1NC
DC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
derinlik0.63 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik2.36 "
IP Rating66, 67, 68
hareketDikey
Çalışma kuvveti9.6 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilMetal Piston
UPC3389110244144
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Plastik Kapak, 5 Loblu Soket Başlı Güvenlik Vidası ile Sabitlenir, Piston Başı, Açma için 8.5 N Minimum Kuvvet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüderinlikYükseklikIP RatingÇalışma kuvvetiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSD3710N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769 XCSD3710N1230 "48 x"1.36 "3.51 "66, 6710.2 lb€207.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Emniyet Kilidi Anahtarı 1no 2nc 1.5a
€296.91 / Adet