Telemecanique Sensors Xcsd3718n12 | 12g771 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSD3718N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FWF 12G771

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3718N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FWF Modeli: XCSD3718N12Çapraz Referans: 12G771

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€181.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
Aktüatör Uzunluğu0.39 "
gövde MalzemesiZamak
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu1NO, 1NC
DC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
derinlik1.36 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik4.79 "
IP Rating66, 67
hareketYatay
Çalışma kuvveti2.21 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilPlastik Rulo Kolu
UPC785901578840
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Poditif Açılan Kontaklar, Plastik Muhafaza, 0.88 in.-lb. Açma için Minimum Tork

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuBağlantı TürüderinlikYükseklikIP RatingÇalışma kuvvetiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSM3715L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FWB 12G767 XCSM3715L21.35 "30 "60 x"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 inç-lb.€283.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3718N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a
€181.43 / Adet