Telemecanique Sensörleri Xcsm3715l2 | 12g767 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSM3715L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FWB 12G767

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 Emniyet Kilidi Anahtarı 1no 2nc 1.5a

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6FWB Modeli: XCSM3715L2Çapraz Referans: 12G767

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€283.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
Aktüatör Uzunluğu1.35 "
gövde MalzemesiZamak
Kablo Uzunluğu6.6ft.
Bağlantı Türü30 "60 x"
İletişim Formu1NO, 1NC
DC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
derinlik0.63 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik3.7 "
IP Rating66, 67, 68
hareketYatay
Çalışma kuvveti4.4 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilPlastik Rulo Kolu
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 5 Lob Soket Başlı Emniyet Vidası ile Sabitlenmiş Plastik Kapak, Döner Başlı, 0.88 lb.in. Pozitif Açılış Minimum Tork

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuBağlantı TürüderinlikYükseklikIP RatingÇalışma kuvvetiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSD3718N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FWF 12G771 XCSD3718N120.39 "30 "48 x"1.36 "4.79 "66, 672.21 inç-lb.€181.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 Emniyet Kilidi Anahtarı 1no 2nc 1.5a
€283.96 / Adet