Telemecanique Sensors Xcslf3838313 | 14l753 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XCSLF3838313 Güvenlik Kilit Anahtarı 3nc 0.75a @ 240v | AF6GDX 14L753

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3838313 Güvenlik Kilitleme Anahtarı 3nc 0.75a @ 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6GDX Modeli: XCSLF3838313Çapraz Referans: 14L753
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
€813.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi0.75A @ 240V
gövde MalzemesiZamak
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu3NC
DC İletişim Derecesi0.55A @ 24V
derinlik2.01 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik8.07 "
IP Rating67
Çalışma kuvveti4.5 lb. Kilitli değil, 517 lb. Kilitli
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 140 Derece F
stilMetal Kilitleme
UPC785901981527
genişlik1.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Solenoid Voltajı (24VAC / DC)
  • Özellikler: 300 Solenoid Contacts

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XCSLF2727313 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDK 14L743 XCSLF27273132NC€573.88
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XCSLF2727333 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDL 14L744 XCSLF27273332NC€624.24
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLF3535313 Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 1nc 240v | AF6GDM 14L745 XCSLF35353132NO, 1NC€969.29
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLF3535333 Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 1nc 240v | AF6GDP 14L746 XCSLF35353332NO, 1NC€835.21
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLF3737313 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 240v | AF6GDT 14L749 XCSLF37373131NO, 2NC€909.73
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSLF3737333 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 240v | AF6GDU 14L750 XCSLF37373331NO, 2NC€844.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3838313 Güvenlik Kilitleme Anahtarı 3nc 0.75a @ 240v
€813.58 / Adet