Telemecanique Sensörleri Xcsm3716l2 | 12g768 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSM3716L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FWC 12G768

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Emniyet Kilidi Anahtarı 1no 2nc 1.5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FWC Modeli: XCSM3716L2Çapraz Referans: 12G768
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
€306.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
Aktüatör Uzunluğu1.35 "
gövde MalzemesiZamak
Kablo Uzunluğu6.6ft.
Bağlantı Türü30 "60 x"
İletişim Formu1NO, 1NC
DC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
derinlik0.63 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik3.7 "
IP Rating66, 67, 68
hareketYatay
Çalışma kuvveti4.4 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilMetal Silindir Kolu
UPC3389110244175
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 5 Lob Soket Başlı Emniyet Vidası ile Sabitlenmiş Plastik Kapak, Döner Başlı, 0.88 lb.in. Pozitif Açılış Minimum Tork

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuBağlantı TürüderinlikYükseklikIP RatingÇalışma kuvvetiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSD3719N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FWG 12G772 XCSD3719N120.39 "30 "48 x"1.36 "4.79 "66, 672.21 inç-lb.€217.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Emniyet Kilidi Anahtarı 1no 2nc 1.5a
€306.22 / Adet