Telemecanique Sensors Xcsmp79l2 | 10d249 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSMP79L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP79L2 Güvenlik Kilidi Anahtarı 2nc 1.5a@120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FRM Modeli: XCSMP79L2Çapraz Referans: 10D249
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
€224.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1.5A @ 120V, 0.75A @ 240V
Aktüatör UzunluğuAnahtar Bağımlı
gövde MalzemesiPoliamid
Kablo Uzunluğu6.6ft.
Bağlantı Türü30 "60 x"
İletişim Formu2NC
DC İletişim Derecesi0.27A @ 250V, 0.55A, 125V'de
derinlik3.42 "
Baş MalzemesiPoliamid
Yükseklik0.59 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12
Çalışma kuvveti1.8 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilHarekete Geçirici Anahtar
UPC785901632214
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Su Geçirmez, Toz Geçirmez ve Korozyona Dirençli (İç / Dış) Muhafaza

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAC İletişim Derecesigövde MalzemesiÇalışma kuvvetigenişlikBağlantı Türüİletişim FormuDC İletişim DerecesiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSA703 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 10a @ 300v | AF6FRE 10D242 XCSA7031.73 "10A @ 300VZamak4.5 lb1.57 "30 "48 x"1NO, 2NC6A @ 300V€356.12
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSMP59L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamid1.8 lb1.18 "30 "60 x"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A, 125V'de€230.65
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSMP70L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248 XCSMP70L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamid1.8 lb1.18 "30 "60 x"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A, 125V'de€245.52
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSMP80L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamid1.8 lb1.18 "30 "60 x"3NC0.27A @ 250V, 0.55A, 125V'de€238.36
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSPA593 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300VPlastik3.4 lb1.18 "30 "48 x"1NO, 1NC6A @ 300V€153.01
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSPA793 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252 XCSPA7931.18 "10A @ 300VPlastik0.18 ft.-lb.1.18 "30 "48 x"2NC6A @ 300V€181.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP79L2 Güvenlik Kilidi Anahtarı 2nc 1.5a@120v
€224.54 / Adet