Telemecanique Sensors Xcsa703 | 10d242 | Güvenlik Kilitleme Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSA703 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 10a @ 300v | AF6FRE 10D242

TELEMECANIQUE SENSORS XCSA703 Emniyet Kilidi Anahtarı 1no 2nc 10a@300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FRE Modeli: XCSA703Çapraz Referans: 10D242
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
€356.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi10A @ 300V
Aktüatör UzunluğuAnahtar Bağımlı
gövde MalzemesiZamak
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu1NO, 2NC
DC İletişim Derecesi6A @ 300V
derinlik4.47 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik1.73 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12
Çalışma kuvveti4.5 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilHarekete Geçirici Anahtar
UPC785901718888
genişlik1.57 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Su Geçirmez, Toz Geçirmez ve Korozyona Dirençli (İç / Dış) Muhafaza

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAC İletişim Derecesigövde MalzemesiÇalışma kuvvetigenişlikBağlantı Türüİletişim FormuDC İletişim DerecesiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSMP59L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamid1.8 lb1.18 "30 "60 x"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A, 125V'de€230.65
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSMP70L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248 XCSMP70L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamid1.8 lb1.18 "30 "60 x"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A, 125V'de€245.52
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSMP79L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamid1.8 lb1.18 "30 "60 x"2NC0.27A @ 250V, 0.55A, 125V'de€224.54
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSMP80L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamid1.8 lb1.18 "30 "60 x"3NC0.27A @ 250V, 0.55A, 125V'de€238.36
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSPA593 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300VPlastik3.4 lb1.18 "30 "48 x"1NO, 1NC6A @ 300V€153.01
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSPA793 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252 XCSPA7931.18 "10A @ 300VPlastik0.18 ft.-lb.1.18 "30 "48 x"2NC6A @ 300V€181.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSA703 Emniyet Kilidi Anahtarı 1no 2nc 10a@300v
€356.12 / Adet