Telemecanique Sensors Xcspl753 | 10d255 | Güvenlik Kilitleme Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSPL753 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 10a @ 300v | AF6FRU 10D255

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL753 Emniyet Kilidi Anahtarı 2nc 10a @ 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FRU Modeli: XCSPL753Çapraz Referans: 10D255
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
€257.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi10A @ 300V
Aktüatör Uzunluğu2.85 "
gövde MalzemesiPlastik
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu2NC
DC İletişim Derecesi6A @ 300V
derinlik7.06 "
Yükseklik1.18 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12
Çalışma kuvveti0.18 ft.-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilDüz Kol Kumandalı
UPC785901866596
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Su Geçirmez, Toz Geçirmez ve Korozyona Dirençli (İç / Dış) Muhafaza

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör Uzunluğuİletişim FormuÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSPL553 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 10a@300v | AF6FRR 10D253 XCSPL5532.95 "1NO, 1NC€254.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL753 Emniyet Kilidi Anahtarı 2nc 10a @ 300v
€257.83 / Adet