Telemecanique Sensors Xcste7333 | 10d259 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSTE7333 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7333 Emniyet Kilidi Anahtarı 2nc 6a @ 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FRY Modeli: XCSTE7333Çapraz Referans: 10D259
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
€571.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi6A @ 300V
Aktüatör UzunluğuAnahtar Bağımlı
gövde MalzemesiPlastik
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu2NC
DC İletişim Derecesi3A @ 300V
derinlik3.68 "
Yükseklik1.3 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12
Çalışma kuvveti3.4 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilHarekete Geçirici Anahtar, Solenoid Kilitleme
UPC785901825227
genişlik4.33 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Solenoid Voltajı (120VAC)
  • Özellikler: Su Geçirmez, Toz Geçirmez ve Korozyona Dirençli (İç / Dış) Muhafaza

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesiİletişim FormuDC İletişim DerecesiderinlikYükseklikÇalışma kuvvetigenişlikÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSE7313 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRH 10D245 XCSE7313Zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb3.86 "€1,009.94
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSE7333 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333Zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb3.86 "€1,347.18
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSTE7313 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258 XCSTE7313Plastik2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb4.33 "€517.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7333 Emniyet Kilidi Anahtarı 2nc 6a @ 300v
€571.48 / Adet