Telemecanique Sensors Xs118blnam12 | 1evp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XS118BLNAM12 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm NPN NO | AG9FNY 1EVP7

TELEMECANIQUE SENSORS XS118BLNAM12 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm NPN YOK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FNY Modeli: XS118BLNAM12Çapraz Referans: 1EVP7
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
€98.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemeMetal
Kutu MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Devre tipi3 Kablolu NPN
Algılama Mesafesi5.0mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Bağlayıcı
IP Rating67
uzunluk41mm
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük100mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı2000 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
Çıkış moduYOK HAYIR
güç Gereksinimi12 - 24 VDC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Sensör Çapı18.0mm
Korumalı / KorumasızKorumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiID

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sarı LED Çıkış Göstergesi, Ters Polarite, Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkTemel malzemeKutu Malzemesigüç GereksinimiKorumalı / KorumasızDevre tipiElektriksel bağlantıIP RatingÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XS108BLNAL2 Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 Derece ila 158 Derece FMetalNikel kaplamalı pirinç12 - 24 VDCKorumalı3 Kablolu NPN2m Kablo67€103.74
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XS108BLNAM12 Yakınlık Sensörü Endüktif 1.5mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 Derece ila 158 Derece FMetalNikel kaplamalı pirinç12 - 24 VDCKorumalı3 Kablolu NPN4 Pin M12 Bağlayıcı67€103.61
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XS108BLPAL2 Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 Derece ila 158 Derece FMetalNikel kaplamalı pirinç12 - 24 VDCKorumalı3 Kablolu PNP2m Kablo67€102.70
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XS108BLPAL5 Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 Derece ila 158 Derece FMetalNikel kaplamalı pirinç12 - 24 VDCKorumalı3 Kablolu PNP5m Kablo67€102.07
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XS108BLPAM12 Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 Derece ila 158 Derece FMetalNikel kaplamalı pirinç12 - 24 VDCKorumalı3 Kablolu PNP4 Pin M12 Bağlayıcı67€100.03
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XS108BLPAM8 Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 Derece ila 158 Derece FMetalNikel kaplamalı pirinç12 - 24 VDCKorumalı3 Kablolu PNP3 Pin M8 Bağlayıcı67€87.94
TELEMECANIQUE SENSÖRLERİ XS112BLNAL2 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 Derece ila 158 Derece FMetalNikel kaplamalı pirinç12 - 24 VDCKorumalı3 Kablolu NPN2m Kablo67€92.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XS118BLNAM12 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm NPN YOK
€98.95 / Adet