Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XU9M18MA230 Fotoelektrik Sensör 13 Feet Spst | AG7DHE 5JV45

TELEMECANIQUE SENSORS XU9M18MA230 Photoelectric Sensor 13 Feet Spst

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DHE Modeli: XU9M18MA230Çapraz Referans: 5JV45
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
€406.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Devre tipiKatı Hal Röle SPST
derinlik2.2 "
Çap18mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating67
uzunluk0.7 "
Işık kaynağıKırmızı ve Sarı LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı200mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi13 ft.
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma Frekansı25 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuKoyu Açık
güç Gereksinimi24 ila 240 VAC / DC
Tepki Süresi20.0 milisaniye.
Algılama YöntemiPolarize Retroreflektif
ShapeSilindirik
genişlik0.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇalışma ModuAlgılama YöntemiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XU2M18MA230 Fotoelektrik Sensör 590.6 Spst'de | AG7DHC 5JV43 XU2M18MA2302.44 "Koyu AçıkKirişten€584.89
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XU2M18MB230 Fotoelektrik Sensör 48 Feet Spst | AG7DHD 5JV44 XU2M18MB2302.44 "Işık AçıkKirişten€535.34
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XU9M18MB230 Fotoelektrik Sensör 13 Feet Spst | AG7DHF 5JV46 XU9M18MB2302.2 "Işık AçıkPolarize Retroreflektif€379.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XU9M18MA230 Photoelectric Sensor 13 Feet Spst
€406.61 / Adet