Telemecanique Sensörleri Xub1ananl2 | Fotoelektrik Sensör 5.5m Npn | 1wvn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB1ANANL2 Fotoelektrik Sensör 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3

TELEMECANIQUE SENSORS XUB1ANANL2 Fotoelektrik Sensör 5.5m Npn

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PXG Modeli: XUB1ANANL2Çapraz Referans: 1WVN3
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
€168.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiPBT
Devre tipiNPN
Çap18mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating65, 67
uzunluk1.8 "
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi6m
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma Frekansı500 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi12 - 24 VDC
Tepki Süresi1.0 milisaniye.
Algılama YöntemiRetroreflektif
ShapeSilindirik
UPC785901697770
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Frekansıgövde MalzemesiDevre tipiÇalışma sıcaklığı. AralıkÇalışma Modugüç GereksinimiTepki SüresiAlgılama YöntemiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB1APANL2 Fotoelektrik Sensör 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzPBTPNP-25 Derece ila 55 Derece CKoyu Açık12 - 24 VDC1.0 milisaniye.Retroreflektif€166.08
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUDA1PSML2 Fotoelektrik Sensör Pnp | AF6PXJ 1WVN5 XUDA1PSML21000 HzPBTPNP-10 Derece ila 55 Derece CSeçilebilir Açık veya Koyu Açık12 - 24 VDC0.5 milisaniye.Yaygın Arka Plan Bastırma€319.34
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XULJ06353 Fotoelektrik Sensör 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 Derece ila 55 Derece CSeçilebilir Açık veya Koyu Açık12 - 24 VDC2.0 milisaniye.Retroreflektif€149.84
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUX0ARCTT16 Fotoelektrik Sensör 131 Feet Röle No/nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzPBTRöle NO/NC-25 Derece ila 55 Derece CSeçilebilir Açık veya Koyu Açık24 ila 240 VAC / DC25.0 milisaniye.Işın Yoluyla, Yaygın Arka Plan Bastırma, Polarize Retroreflektif€381.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XUB1ANANL2 Fotoelektrik Sensör 5.5m Npn
€168.56 / Adet