Telemecanique Sensörleri Xuda1psml2 | Fotoelektrik Sensör Pnp | 1wvn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUDA1PSML2 Fotoelektrik Sensör Pnp | AF6PXJ 1WVN5

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 Fotoelektrik Sensör Pnp

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PXJ Modeli: XUDA1PSML2Çapraz Referans: 1WVN5
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
€319.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiPBT
Devre tipiPNP
derinlik0.4 "
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating64, 65
uzunluk2.5 "
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
NEMA DeğerlendirmesiIP65
Çalışma Frekansı1000 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi12 - 24 VDC
Tepki Süresi0.5 milisaniye.
Algılama YöntemiYaygın Arka Plan Bastırma
ShapeDikdörtgen biçiminde
UPC785901604679
genişlik1.57 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Frekansıgövde MalzemesiDevre tipiÇalışma sıcaklığı. AralıkÇalışma Modugüç GereksinimiTepki SüresiAlgılama YöntemiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB1ANANL2 Fotoelektrik Sensör 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzPBTNPN-25 Derece ila 55 Derece CSeçilebilir Açık veya Koyu Açık12 - 24 VDC1.0 milisaniye.Retroreflektif€168.56
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUB1APANL2 Fotoelektrik Sensör 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzPBTPNP-25 Derece ila 55 Derece CKoyu Açık12 - 24 VDC1.0 milisaniye.Retroreflektif€166.08
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XULJ06353 Fotoelektrik Sensör 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 Derece ila 55 Derece CSeçilebilir Açık veya Koyu Açık12 - 24 VDC2.0 milisaniye.Retroreflektif€149.84
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUX0ARCTT16 Fotoelektrik Sensör 131 Feet Röle No/nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzPBTRöle NO/NC-25 Derece ila 55 Derece CSeçilebilir Açık veya Koyu Açık24 ila 240 VAC / DC25.0 milisaniye.Işın Yoluyla, Yaygın Arka Plan Bastırma, Polarize Retroreflektif€381.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 Fotoelektrik Sensör Pnp
€319.34 / Adet