Telemecanique Sensors Xuda2psmm8 | 4aj50 | Fiber Optik Sensör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUDA2PSMM8 Fiber Optik Sensör Tek Ekran Pnp | AG7BJL 4AJ50

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 Fiber Optik Sensör Tek Ekran Pnp

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7BJL Modeli: XUDA2PSMM8Çapraz Referans: 4AJ50
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
€336.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiber Optik Sensör
Devre tipiPNP YOK/NK
derinlik2.56 "
ekranLED
Elektriksel bağlantıM8 Bağlayıcı
Yükseklik1.57 "
IP Rating65
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 6, 12,13
Çalışma Frekansı1000 Hz 5000 için
Çalışma sıcaklığı. Aralık13 Derece ila 131 Derece F
Güç Kaynağı12 - 24 VDC
Tepki Süresi0.1 milisaniye.
genişlik0.39 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8541408000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 Fiber Optik Sensör Tek Ekran Pnp
€336.08 / Adet