Telemecanique Sensors Xy2ce1a250h7 | Kablo Çekme Anahtarı Sağ 1no+1nc | 4b787 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE1A250H7 Kablo Çekme Anahtarı Sağ 1no + 1nc | AG7BNE 4B787

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A250H7 Kablo Çekme Anahtarı Sağ 1no+1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7BNE Modeli: XY2CE1A250H7Çapraz Referans: 4B787
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
€636.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durum Kablosu Çekme Anahtarı
AC İletişim Derecesi3A @ 240 VAC
Kutu MalzemesiZamak
İletişim Formu1NK / 1 YOK
DC İletişim Derecesi0.27A @ 250 VDC
derinlik4.13 "
GöstergeHayır
IP Rating65
uzunluk9"
Maks. Alan sayısı Kablo Açıklığı165 ft.
Min. GüncelUygulanamaz
Montaj StiliTek ucu
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12
Çalışma kuvvetiUygulanamaz
ResetÖnyükleme Düğmesi
Anahtar Fonksiyonumuhafaza
Geçiş Yeteneğitek Kablolu
Termal Amperaj10A
UPC785901459576
genişlik9.02 "
Kablolama Girişi1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Çalışma Konumu (Sağ)
  • Termal Amperaj (10A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim DerecesiderinlikuzunlukMontaj StiliÇalışma kuvvetigenişlikÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CH13150H7 Kablo Çekme Anahtarı Evrensel 1no + 1nc | AF6FXB 12N824 XY2CH13150H73A @ 240 VAC1.57 "7.76 "Çift uç4.5 lb2.68 "€524.82
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CH13250H7 Kablo Çekme Anahtarı Evrensel 1no + 1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250H73A2.38 "7.76 "Çift uç4.5 lb2.68 "€563.02
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE1A150H7 Kablo Çekme Anahtarı Sağ 1no + 1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73A @ 240 VAC4.13 "9"Tek ucuUygulanamaz9.02 "€661.72
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE2A250H7 Sol Kablo Çekme Anahtarı 1no + 1nc | AG7BNB 4B784 XY2CE2A250H73A @ 240 VAC4.13 "9"Tek ucuUygulanamaz9.02 "€631.79
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE2A150H7 Sol Kablo Çekme Anahtarı 1no + 1nc | AG7BND 4B786 XY2CE2A150H73A @ 240 VAC4.13 "9"Tek ucuUygulanamaz9.02 "€653.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A250H7 Kablo Çekme Anahtarı Sağ 1no+1nc
€636.90 / Adet