Telemecanique Sensörleri Xy2ch13150h7 | Kablo Çekme Anahtarı Üniversal 1no+1nc | 12n824 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CH13150H7 Kablo Çekme Anahtarı Evrensel 1no + 1nc | AF6FXB 12N824

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Kablo Çekme Anahtarı Üniversal 1no+1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FXB Modeli: XY2CH13150H7Çapraz Referans: 12N824
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
€531.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durum Kablosu Çekme Anahtarı
AC İletişim Derecesi3A @ 240 VAC
Kutu MalzemesiZamak
İletişim Formu1NK / 1 YOK
DC İletişim Derecesi0.27A @ 250 VDC
derinlik1.57 "
GöstergeHayır
IP Rating65
uzunluk7.76 "
Maks. Alan sayısı Kablo Açıklığı50 ft.
Min. GüncelUygulanamaz
Montaj StiliÇift uç
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12
Çalışma kuvveti4.5 lb
ResetPush Button
Anahtar Fonksiyonumuhafaza
Geçiş Yeteneğitek Kablolu
Termal Amperaj10A
genişlik2.68 "
Kablolama Girişi1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Çalışma Konumu (Sol veya Sağ)
  • Termal Amperaj (10A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim DerecesiderinlikuzunlukMontaj StiliÇalışma kuvvetigenişlikÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CH13250H7 Kablo Çekme Anahtarı Evrensel 1no + 1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250H73A2.38 "7.76 "Çift uç4.5 lb2.68 "€568.42
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE1A150H7 Kablo Çekme Anahtarı Sağ 1no + 1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73A @ 240 VAC4.13 "9"Tek ucuUygulanamaz9.02 "€655.02
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE2A250H7 Sol Kablo Çekme Anahtarı 1no + 1nc | AG7BNB 4B784 XY2CE2A250H73A @ 240 VAC4.13 "9"Tek ucuUygulanamaz9.02 "€648.94
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE2A150H7 Sol Kablo Çekme Anahtarı 1no + 1nc | AG7BND 4B786 XY2CE2A150H73A @ 240 VAC4.13 "9"Tek ucuUygulanamaz9.02 "€656.89
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XY2CE1A250H7 Kablo Çekme Anahtarı Sağ 1no + 1nc | AG7BNE 4B787 XY2CE1A250H73A @ 240 VAC4.13 "9"Tek ucuUygulanamaz9.02 "€643.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Kablo Çekme Anahtarı Üniversal 1no+1nc
€531.71 / Adet