Telemecanique Sensors Zckd21 | Limit Anahtarı Kafası Silindir Kolu Pistonu | 2ej05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCKD21 Limit Anahtar Kafası Silindir Kolu Pistonu | AF9FVY 2EJ05

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD21 Limit Anahtarı Baş Makaralı Kol Pistonu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FVY Modeli: ZCKD21Çapraz Referans: 2EJ05
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
€101.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör Uzunluğu1.37 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliMakaralı Kol Pistonu
Amper3A / 0.27A
İletişim FormuUygulanamaz
IP RatingOylanmamış
hareketYatay
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma kuvveti1.80 inç-lb
Çalışma Sıcaklığı.-25 Derece ila 70 Derece F
Seyir mesafesi0.47 "
UPC785901646723
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8538908080

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Anlık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperhareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCE27 Limit Anahtarı Kafası Silindir Kolu Pistonu | AF7JPD 21HK37 ZCE27UygulanamazDikey0.60 inç-lb1.18 "€57.16
TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCE24 Limit Switch Kafası Geri Çekilebilir | AF7JPV 21HK62 ZCE24UygulanamazYatay0.60 inç-lb1.18 "€86.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD21 Limit Anahtarı Baş Makaralı Kol Pistonu
€101.33 / Adet