Tempco Csh01600 | Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xed8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01600 Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHD 2XED8

TEMPCO CSH01600 Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3XHD Modeli: CSH01600Çapraz Referans: 2XED8
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
€67.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü11 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk12 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
UPC013167470753
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu9W / metrekare içinde.
Watt250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00068 Şerit Isıtıcı 10-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDU 2XDX7 CSH000689.5 "10.5 "Dengelemek12W / metrekare içinde.€65.45
TEMPCO CSH00344 Şerit Isıtıcı 120v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGL 2XEC1 CSH003447"8"Paralel17W / metrekare içinde.€58.49
TEMPCO CSH00172 Şerit Isıtıcı 10-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGV 2XEC9 CSH001729.5 "10.5 "Paralel11W / metrekare içinde.€76.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01600 Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€67.28 / Adet