Tempco Hdc20615 | Swaged Kartuş Isıtıcı 109 Watt / Metrekare İnç | 4nkf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO HDC20615 Swaged Kartuş Isıtıcı 109 Watt / Sq. inç | AD8YGC 4NKF3

TEMPCO HDC20615 Swaged Kartuş Isıtıcı 109 Watt / Sq. İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8YGC Modeli: HDC20615Çapraz Referans: 4NKF3
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
€64.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Swaged Kartuş Isıtıcı
Çap5 / 8 "
Kurşun Uzunluğu12 "
uzunluk4"
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Kabiliyet1400 Derece F
Hassas Kılıf Dia. Hata payı+/- 0.002 "
Kılıf malzemesi321 Paslanmaz Çelik
UPC094706338673
Gerilim120
Watt Yoğunluğu109W / metrekare içinde.
Watt750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO HDC20554 Swaged Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç | AD8YBE 4NJN8 HDC205541 / 4 "1"204W / metrekare içinde.80€47.68
TEMPCO HDC20468 Swaged Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç | AD8YBF 4NJN9 HDC204681 / 4 "1"255W / metrekare içinde.100€50.65
TEMPCO HDC20530 Swaged Kartuş Isıtıcı 58 Watt / Sq. İnç | AD8YBG 4NJP2 HDC205301 / 4 "1.25 "58W / metrekare içinde.40€50.58
TEMPCO HDC20531 Swaged Kartuş Isıtıcı 127 Watt / Sq. İnç | AD8YBH 4NJP3 HDC205311 / 4 "1.5 "127W / metrekare içinde.100€51.21
TEMPCO HDC20532 Swaged Kartuş Isıtıcı 191 Watt / Sq. İnç | AD8YBJ 4NJP4 HDC205321 / 4 "1.5 "191W / metrekare içinde.150€50.86
TEMPCO HDC20533 Swaged Kartuş Isıtıcı 68 Watt / Sq. İnç | AD8YBL 4NJP6 HDC205331 / 4 "2"68W / metrekare içinde.80€50.19
TEMPCO HDC20534 Swaged Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç | AD8YBM 4NJP7 HDC205341 / 4 "2"85W / metrekare içinde.100€51.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO HDC20615 Swaged Kartuş Isıtıcı 109 Watt / Sq. İnç
€64.61 / Adet