Tempco Trh50005 | Borulu Kızılötesi Isıtıcı Düzeneği 120v | 2lrv3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TRH50005 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 120v | AC2PBK 2LRV3

TEMPCO TRH50005 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2PBK Modeli: TRH50005Çapraz Referans: 2LRV3
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
€781.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Borulu Kızılötesi Isıtıcı Montajı
Amper10
Yükseklik4.375 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
Kapalı / AçıkDış Aydınlatma
kW1.2
uzunluk18 "
Montaj TipiYerleştirme Cıvataları, Isıtıcı Muhafazası Uzunluğunun Her İki Uçundan Yaklaşık 2 inç'e Kadar Ayarlanabilir
Eleman Sayısı1
Faz1
Gerilim120
Watt1200
genişlik3 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)20.57
Gemi uzunluğu (cm)78.74
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8516290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Terminal Muhafazası (NEMA 4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYükseklikKapalı / AçıkkWuzunlukGerilimWattÜcret
TEMPCO TRH30005 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Grubu 1.2kw | AC2PAZ 2LRU2 TRH30005102 5 / 16 "İç Aydınlatma1.218 "1201200€506.81
TEMPCO TRH30007 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı İç Mekan | AC2PBA 2LRU3 TRH3000752 5 / 16 "İç Aydınlatma1.218 "2401200€466.23
TEMPCO TRH30010 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 1.8kw | AC2PBB 2LRU4 TRH300107.52 5 / 16 "İç Aydınlatma1.824 "2401800€512.37
TEMPCO TRH30018 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 3kw | AC2PBC 2LRU5 TRH3001812.52 5 / 16 "İç Aydınlatma336 "2403000€656.96
TEMPCO TRH30022 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Grubu 3.6kw | AC2PBD 2LRU6 TRH30022152 5 / 16 "İç Aydınlatma3.648 "2403600€731.64
TEMPCO TRH30024 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Grubu 480v | AC2PBE 2LRU7 TRH300247.52 5 / 16 "İç Aydınlatma3.648 "4803600€708.70
TEMPCO TRH30026 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 5kw | AC2PBF 2LRU8 TRH3002620.832 5 / 16 "İç Aydınlatma560 "2405000€839.75
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TRH50005 Borulu Kızılötesi Isıtıcı Tertibatı 120v
€781.07 / Adet