TENNSCO CVD1871 AÇIK GRİ Gardrop Saklama Dolabı Açık Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Açık Gri |
Kapı Tipi | Clearview |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Handle | Çift |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 150 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
stil | Giysi dolabı |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Kabine Rengi | ölçü | Handle | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD1871 KUM | 78 " | demonte | demonte | - | Kum | 22 | Çift | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD1871 SİYAH | 78 " | demonte | demonte | 150 lb | Siyah | 22 | Çift | 2 | €1,216.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD2471 KUM | 78 " | demonte | demonte | 200 lb | Kum | 22 | Çift | 2 | €1,349.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD7824W AÇIK GRİ | 78 " | montajlı | Kaynaklı | 200 lb | Açık Gri | 22 | Çift | 2 | €1,429.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD7114 AÇIK GRİ | 72 " | montajlı | Kaynaklı | 150 lb. - 200 lb. | Açık Gri | 24 | Tek | 1 | €1,003.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD2471 SİYAH | 78 " | demonte | demonte | 200 lb | Siyah | 22 | Çift | 2 | €1,349.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD1471 AÇIK GRİ | 72 " | demonte | demonte | 150 lb. - 200 lb. | Açık Gri | 24 | Tek | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00