TENNSCO PQ2-4812P Delikli Raf Çelik 22 Ayar Gri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Delikli Endüstriyel Raf |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 12 " |
Bitiş | Toz Boya |
ölçü | 22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 1 5 / 16 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Kapasitesi | 300 lb |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00