TENNSCO RXHS-362472MED GR Yüksek Kapasiteli Depolama Rafı 36 İnç G x 72 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Kapasiteli Raf |
Raf Başına Kapasite | 4000 lb |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 13,000 lb |
Malzeme | 16 ga. Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Raf Başına Kapasite | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
RXHS-481884MED GR | 4000 lb | 18 " | 84 " | 48 " | €746.93 | TEKLİF TALEBİ
|
RXHS-602484MED GR | 3250 lb | 24 " | 84 " | 60 " | €962.29 | TEKLİF TALEBİ
|
RXHS-722496MED GR | 2750 lb | 24 " | 96 " | 72 " | €1,250.60 | TEKLİF TALEBİ
|
RXHS-361872 ORTA GR | 4000 lb | 18 " | 72 " | 36 " | €692.40 | TEKLİF TALEBİ
|
RXHS-481872MED GR | 4000 lb | 18 " | 72 " | 48 " | €800.65 | TEKLİF TALEBİ
|
RXHS-362496MED GR | 4000 lb | 24 " | 96 " | 36 " | €761.89 | TEKLİF TALEBİ
|
RXHS-963684MED GR | 2600 lb | 36 " | 84 " | 96 " | €2,105.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00