TENNSCO SRS-721872-AMG Dolap Dolabı Orta Gri 72 İnç Genişlik x 18 İnç Derinlik x72 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Orta Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Kolu tipi | Sıva Altı |
Açılış Başına Kancalar | 0 |
Miras | Dahil Değil |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (16) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 16.875 " |
Açılış yüksekliği | 10.625 " |
Açılış genişliği | 9.625 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 72 " |
aşama | On altı |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 106.05 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dolap Yapılandırması | Montajlı / Montajsız | Renk | Soyunma Kapısı Tipi | Malzeme | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS-242172-1MG | (1) Geniş, (1) Açılır | montajlı | Gri | Panjurlu | Çelik | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | €1,079.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
CMS-242172-1SD | (1) Geniş, (1) Açılır | montajlı | Kum | Panjurlu | Çelik | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | €1,079.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-1SND | (1) Geniş, (1) Açılır | Ayaklı Montajlı | Kum | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €790.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-ASND | (1) Geniş, (1) Açılır | Bacaksız Montajlı | Kum | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €814.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-A MEDGR | (1) Geniş, (1) Açılır | Bacaksız Montajlı | Gri | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €814.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-1MED GRİ | (1) Geniş, (1) Açılır | Ayaklı Montajlı | Gri | havalandırmalı | Çelik | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €790.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
CMS-242472-A | (1) Geniş | montajlı | Orta Gri | Panjurlu | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 24 " | 72 " | 24 " | €1,086.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00