TENNSCO TTS-121224-CSD Dolap Dolabı Kum 36 İnç Genişlik x 12 İnç Derinlik 3 Katlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Kum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Kolu tipi | Sıva Altı |
Açılış Başına Kancalar | 3 |
Miras | Dahil Değil |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (9) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 10.875 " |
Açılış yüksekliği | 22.25 " |
Açılış genişliği | 9.625 " |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | Üç |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 97.16 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Renk | Miras | Dolap Yapılandırması | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS-121224-3MG | 36 " | Orta Gri | Dahil | (3) Geniş, (9) Açıklıklar | 9.875 " | 21.875 " | 12 " | 78 " | €1,486.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
TTS-121224-3SD | 36 " | Kum | Dahil | (3) Geniş, (9) Açıklıklar | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 78 " | €1,486.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
TTS-121224-CMG | 36 " | Orta Gri | Dahil Değil | (3) Geniş, (9) Açıklıklar | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 72 " | €1,497.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
TTS-121524-1MG | 12 " | Orta Gri | Dahil | (1) Geniş, (3) Açıklıklar | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | €631.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
TTS-121524-1SD | 12 " | Kum | Dahil | (1) Geniş, (3) Açıklıklar | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | €631.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
TTS-121524-3MG | 36 " | Orta Gri | Dahil | (3) Geniş, (9) Açıklıklar | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | €1,575.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
TTS-121524-3SD | 36 " | Kum | Dahil | (3) Geniş, (9) Açıklıklar | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | €1,575.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00