TENNSCO WBAT-1-3072W Çalışma Tezgahı 72 İnç Genişlik x 30 İnç Derinlik 3600 lbs
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 35 3/8 - 41 3/8 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 3600 lb |
Yüzey malzemesi | Kasap bloğu |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 67.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 196.22 |
Gemi genişliği (cm) | 82.55 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Yüzey malzemesi | Üst Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBAT-1-3660P | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 800 lb | Laminat | 1.5 " | 60 " | €815.35 | ||
WBAT-1-3660W | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 3800 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | 60 " | €990.37 | ||
WBAT-1-3672P | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 750 lb | Laminat | 1.5 " | 72 " | €867.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3672W | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 3600 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | 72 " | €1,121.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3696P | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 1200 lbs. | Laminat | 1.5 " | 96 " | €1,186.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3696W | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 4000 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | 96 " | €1,900.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBA-1-3060SHB | 30 " | 27 7/8 - 35 3/8 " | 2500 lb | Sunta | 1.5 " | 60 " | €602.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00