TENNSCO ZL7-9618-3 ORT GRİ Cıvatasız Raf Başlangıç Ünitesi 96g x 18 D x 84 Y
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Civatasız Raf Başlangıç Ünitesi |
Raf Başına Kapasite | 2250 lb |
Renk | Gri |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Boyalı |
Yükseklik | 84 " |
Yükleme kapasitesi | 2250 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9403100040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ZL7-7218-3 MED GRİ | 1750 lb | 72 " | €307.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZL7-4818-3 MED GRİ | 2250 lb | 48 " | €235.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00