TENNSCO ZVES-7236D1 SAND Cıvatasız Raf 36d x 72 İnç Genişlik Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Civatasız Raf |
Renk | Kum |
zeminini | Sunta |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 1 |
Raf Kapasitesi | 500 lb |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403100040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ZDES-3612D KUM | 12 " | 600 lb | 36 " | €45.40 | |
ZVES-7218D1 KUM | 18 " | 500 lb | 72 " | €121.25 | TEKLİF TALEBİ
|
ZVES-6036D1 KUM | 36 " | 750 lb | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
ZVES-4836D1 KUM | 36 " | 850 lb | 48 " | €114.28 | |
ZDES-4812D KUM | 12 " | 500 lb | 48 " | €52.01 | |
ZVES-4818D KUM | 18 " | 850 lb | 48 " | €77.32 | |
ZVES-6018D1 KUM | 18 " | 750 lb | 60 " | €109.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00