TENSABARRIER 875-33-STD-NO-B9X-C Economy Post Pvc Post Kaplama Siyah | AD3AYN 3XHT2

TENSABARRIER 875-33-STD-NO-B9X-C Ekonomi Post Pvc Post Finish Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3AYN Modeli: 875-33-STD-NO-B9X-CÇapraz Referans: 3XHT2

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€184.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kayışlı Bariyer Direği
Baz Dia.14 "
Baz BitişSiyah ABS Sürtünmesiz Kapak
Temel malzemeÇelik
baz TürüBasic
Kemer RenkSiyah
Kemer Uzunluğu7.5ft.
Kemer genişliği2"
Kayış Sayısı1
Mesaj Dia.2.5 "
Gönderi BitirSiyah
Gönderi Yüksekliği38 "
Yazı MalzemesiPVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 7.65
Gemi yüksekliği (cm)96.52
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)36.32
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKemer genişliğiBaz Dia.Baz BitişKayış SayısıMesaj Dia.Gönderi BitirYazı MalzemesiTemel malzemeÜcret
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C İç Mekan Krom Taşınabilir Direk Yüksekliği 40 In | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Cilalı krom12"Cilalı kromÇelikÇelik€230.90
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Ekonomi Post Pvc Post Kaplama Kırmızı | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-YOK-B9X-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "KırmızıPVCÇelik€183.32
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Economy Post Pvc Post Finish Kırmızı | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "KırmızıPVCÇelik€183.32
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Ekonomi Post Pvc Direk Kaplama Kırmızı | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-YOK-Y5X-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "KırmızıPVCÇelik€183.32
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Ekonomi Sonrası Beyaz Temizleme İnç İlerleme | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-HAYIR-YCX-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "BeyazPVCÇelik€190.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Ekonomi Post Beyaz Tehlike Dışarıda Tutun | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-HAYIR-YDX-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "BeyazPVCÇelik€190.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Ekonomi Post Beyaz Servis Dışı | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-YOK-YEX-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "BeyazPVCÇelik€190.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TENSABARRIER 875-33-STD-NO-B9X-C Ekonomi Post Pvc Post Finish Siyah
€184.28 / Adet