Thomas 107cab18 Kompresör / Vakum Pompası, 0.1 Hp | 5z346 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompresör / Vakum Pompası, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 İnç Npt | AE7KXW 5Z346

THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompresör / Vakum Pompası, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KXW Modeli: 107CAB18Çapraz Referans: 5Z346
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
€426.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompresör / Vakum Pompası
Kompresör TipiDiyafram
Ücretsiz Hava CFM @ 0 PSI0.69
Tam Yük Amperi1.7
HP1/20
Hz60
Giriş Boyutu1 / 8 "NPT
Maks. Alan sayısı PSI Cont./Int.20/30
Maks. Alan sayısı Vakum22.1
Çıkış Boyutu1 / 8 "NPT
Toplam yükseklik4.75 "
Uzunluk7"
toplam Genişlik4.25 "
Güç KablosuYok hayır
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.59
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)27.69
HS kodu8414801690
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sıvıları daha az güç tüketimi ile bir yerden diğerine taşımak için kullanılır
  • Minimum bakımla sürekli çalışma operasyonları için yağsız yapı
  • Düzgün, düşük titreşimli çalışma sağlamak için dengeli tasarım
  • Uzun süre yuvarlanma elemanları arasında teması önlemek için kalıcı olarak yağlanmış rulmanlar
  • Aşırı sıcaklıklara karşı koruma için otomatik termal koruyuculu UL listeli motor
  • Üretilen ısıyı etkili bir şekilde dağıtmak için motor havalandırma deliklerine sahip kapalı muhafaza

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimTam Yük AmperiHPGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompresör / Vakum Pompası, 1/10 Hp, 12 Vdc, Diyafram | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€398.53
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V Vakum / Kompresör Pompası, Dayanıklı Diyafram, CE Onaylı | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€468.60
THOMAS PUMPS 150057 Kompresör / Vakum Pompası 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€423.39
THOMAS POMPALARI 2107CA20 Kompresör / Vakum Pompası 1/20 Hp 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€505.10
THOMAS PUMPS 927CA18 Vakum Pompası, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Diyafram, 1/4 İnç Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€542.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompresör / Vakum Pompası, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 İnç Npt
€426.90 / Adet