Thomas Pumps 150057 | Kompresör/Vakum Pompası 60 Hz 115v | 5sakız9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMAS PUMPS 150057 Kompresör / Vakum Pompası 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9

THOMAS PUMPS 150057 Kompresör/vakum Pompası 60 Hz 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YHQ Model: 150057Çapraz Referans: 5GUM9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€453.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompresör / Vakum Pompası
Kompresör TipiDiyafram
Ücretsiz Hava CFM @ 0 PSI2.00
Tam Yük Amperi0.37
Hz60
Giriş Boyutu1 / 8 "NPT
Maks. Alan sayısı PSI Cont./Int.4.0/4.0
Maks. Alan sayısı Vakum8
Çıkış Boyutu1 / 8 "NPT
Toplam yükseklik3 1 / 3 "
Uzunluk4.625 "
toplam Genişlik5"
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.87
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8414801690
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Free Air CFM @ 0 Vakum (2.00)
  • Serbest Hava CFM @ 20 Vac (0.00)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimTam Yük AmperiHPGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompresör / Vakum Pompası, 1/10 Hp, 12 Vdc, Diyafram | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€392.56
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V Vakum / Kompresör Pompası, Dayanıklı Diyafram, CE Onaylı | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€449.62
THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompresör / Vakum Pompası, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 İnç Npt | AE7KXW 5Z346 107 CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€415.00
THOMAS POMPALARI 2107CA20 Kompresör / Vakum Pompası 1/20 Hp 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€484.63
THOMAS PUMPS 927CA18 Vakum Pompası, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Diyafram, 1/4 İnç Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€534.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMAS PUMPS 150057 Kompresör/vakum Pompası 60 Hz 115v
€453.32 / Adet