Thomas Kompresör / Vakum Pompası 107cdc20 | 4xl32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompresör / Vakum Pompası, 1/10 Hp, 12 Vdc, Diyafram | AE2HVU 4XL32

THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompresör / Vakum Pompası, 1/10 Hp, 12 Vdc, Diyafram

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2HVU Modeli: 107CDC20Çapraz Referans: 4XL32
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
€398.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompresör / Vakum Pompası
Kompresör TipiDiyafram
Ücretsiz Hava CFM @ 0 PSI1.40
Tam Yük Amperi9.5
HP1/10
Giriş Boyutu1 / 8 "NPT
Maks. Alan sayısı PSI Cont./Int.35/35
Maks. Alan sayısı Vakum22.9
Çıkış Boyutu1 / 8 "NPT
Toplam yükseklik4.75 "
Uzunluk7.375 "
toplam Genişlik4.25 "
Güç KablosuYok hayır
UPC094700357182
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.49
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8414801690
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Üretim, imalat, tarım ve endüstriyel makine uygulamalarında sıvı pompalama işlemlerine uygun 107 Serisi diyaframlı vakum pompası
  • Sessiz, sorunsuz ve bakım gerektirmeyen çalışma için kalıcı olarak yağlanmış bir motora sahiptir
  • Kolay montaj ve ek stabilite sağlayan çift taban desteği
  • Free Air CFM @ 0 Vakum (1.40)
  • Serbest Hava CFM @ 20 Vac (0.00)
  • Ücretsiz Hava CFM @ 30 PSI (0.49)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimTam Yük AmperiHPGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V Vakum / Kompresör Pompası, Dayanıklı Diyafram, CE Onaylı | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€468.60
THOMAS PUMPS 150057 Kompresör / Vakum Pompası 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€423.39
THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompresör / Vakum Pompası, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 İnç Npt | AE7KXW 5Z346 107 CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€426.90
THOMAS POMPALARI 2107CA20 Kompresör / Vakum Pompası 1/20 Hp 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€505.10
THOMAS PUMPS 927CA18 Vakum Pompası, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Diyafram, 1/4 İnç Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€542.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompresör / Vakum Pompası, 1/10 Hp, 12 Vdc, Diyafram
€398.53 / Adet