Thomas Yağsız Hava Kompresörü 405adc38/12, Pistonlu | 5z349 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Hava Kompresörü, Sabit Mıknatıslı Motor, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp | AE7KXZ 5Z349

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Hava Kompresörü, Sabit Mıknatıslı Motor, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KXZ Modeli: 405ADC38/12Çapraz Referans: 5Z349
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
€590.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pistonlu Hava Kompresörü
Silindir Malzemesialüminyum
BitişGri
Ücretsiz Hava CFM @ 0 PSI0.79
Ücretsiz Hava CFM @ 100 PSI0.24
Ücretsiz Hava CFM @ 20 PSI0.61
Ücretsiz Hava CFM @ 50 PSI0.41
Tam Yük Amperi10.5
HP1/10
Giriş Boyutu1 / 8 "NPT
Yağlama TipiYağsız
Maks. Alan sayısı PSI Cont./Int.100/100
Motor TipiKalıcı mıknatıs
Silindir sayısı1
Çıkış Boyutu1 / 8 "NPT
Toplam yükseklik5 1 / 3 "
Uzunluk7.5 "
toplam Genişlik4.25 "
Güç KablosuYok hayır
RPM3450
Ses Derecesi63 dBA'ya kadar @ 60 psi
Sıcaklık. menzil104 Derece ila 50 Derece F
Termal korumaEvet
KapakçıkKorozyona Dayanıklı Sandviç
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8414100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oksijen yoğunlaştırıcıları, fotokopi makineleri, hava kapıları ve zemin temizleyicilerinde hava ve gaz akışı operasyonları için sürekli hizmet tipi 405 Serisi yağsız hava kompresörü
  • Daha az aksama süresi için alüminyum silindir piston ve kafaya sahiptir
  • Valf yuvalarını tozdan ve diğer kirleticilerden korumak için sandviç valf
  • Düzgün ve sessiz çalışma için yüksek torklu başlatma sargılarına ve kalıcı olarak yağlanmış rulmanlara sahip gölge kutuplu motor

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBitişTam Yük Amperitoplam GenişlikRPMSıcaklık. menzilTermal korumaGerilimÜcret
THOMAS PUMPS 270025 Pistonlu Hava Kompresörü, Kalıcı Mıknatıs, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Gri285.625 "18000 Derece ila 104 Derece FYok hayır12 VDC€1,915.96
THOMAS PUMPS 617CA32 Yağsız Hava Kompresörü, 1/8 Hp, 115 Vac, 1 Faz, 1400 Rpm, 1/4 İnç Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Gri4.69"140050 Derece ila 104 Derece FEvet115 VAC€549.78
THOMAS POMPALAR 270047 Pistonlu Hava Kompresörü, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 İnç NPT Giriş | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Gri Boya18.55 13 / 16 "180032 Derece ila 104 Derece FYok hayır24 VDC€1,299.27
THOMAS POMPALAR 270024 Pistonlu Hava Kompresörü 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Gri Boya265 13 / 16 "180032 Derece ila 104 Derece FYok hayır12 VDC€1,283.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Hava Kompresörü, Sabit Mıknatıslı Motor, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp
€590.45 / Adet