Thomson Spb16opn | Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 1 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | 2hxx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON SPB16OPN Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 1 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AC2DHA 2HXX2

THOMSON SPB16OPN Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 1 İnç, Açık, Oynak, Ayarlanabilir

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DHA Modeli: SPB16OPNÇapraz Referans: 2HXX2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€339.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Yastık Blok Yatağı
Vücut genişliği2.44 "
Cıvata Ölçüsü#10
Delik Dia.1"
RenkGümüş
Dinamik Yük Kapasitesi1050 Lb.
MalzemeAlüminyum alaşım
Montaj Deliği Merkezi1.75 "
Montaj Deliği Çapı0.22 "
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi1.187
Toplam yükseklik2.19 "
Uzunluk2.63 "
toplam Genişlik3.25 "
TipAçılış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8483208040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Deliği MerkeziNamlu ÇapıRulman TipiMontaj Deliği ÇapıŞaft Merkezine Montaj YüzeyiToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
THOMSON SPB10OPN Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.625 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€224.41
THOMSON SSUFB12 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€281.01
THOMSON SPB12 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€199.58
THOMSON SPB8 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.5 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€174.21
THOMSON SSUPBO16 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 1 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€355.48
THOMSON SSUPBO10 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.625 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€243.71
THOMSON SFB12 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AH2PJB 2LEN7 SFB121.75 "1.75-0.22--2.06-€254.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON SPB16OPN Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 1 İnç, Açık, Oynak, Ayarlanabilir
€339.65 / Adet