Thomson SSUPBO16 Süper Akıllı yastık blok lineer bilyalı rulman, burulma yanlış hizalamasını dengeleyebilen ve takılı Thomson miline ek destek sunan monte edilmiş bir lineer rulmandır. Bu Thomson yastık bloğu, takılabilir millerin kolay montajı için silicisiz açık bir tasarıma sahiptir.
Özellikler:
- Thomson SSUPBO16 yastık blok yatağı, 25.4 inçlik milleri takmak için 1 mm / 1 inçlik bir nominal çapa / delik boyutuna sahiptir.
- Bu Thomson yastık bloklu yatak, iç çapını veya kendi kendini hizalama kabiliyetini korumak için çelik bantlı benzersiz bir tasarıma sahiptir.
- Bu rulmandaki evrensel kendi kendine hizalama özelliği, çift hatlı yatak plakası uzunluğu boyunca eşit bilya yüklemesi sağlarken bilya paletleri arasında uygun yük dağılımı sağlar.
- Rulmanın üniversal kendinden hizalamalı RoundRail avantajı, lineer kılavuzlar kullanılırken değer kaybı faktörlerini gerektirmezken yatak deliği yanlış hizalamasını ve markanın 60 Case LinearRace mil sapmasını telafi eder.
- Açık bir konfigürasyona sahip olan bu Thomson yastık bloklu yatak ayrıca 0.001'lik bir sürtünme katsayısına sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Thomson SSUPBO16 yastık blok yatağının sıcaklık derecesi nedir?
A. Bu Thomson yastık blok yatağı, 85 derece C / 185 derece F'ye kadar olan sıcaklıklara dayanabilir.
S. Bu Thomson yastık blok yatağının yük kapasitesi nedir?
A. Bu Thomson SSUPBO16 yastık blok yatağı, 8451.621 N / 1900 lbf dinamik yük kapasitesine sahiptir.
S. Bu Thomson yastık blok yatağının tipik bir lineer bilyalı burç yatağına göre avantajları nelerdir?
A. Thomson SSUPBO16 Süper Akıllı yastık blok lineer bilyalı rulman, tipik bir lineer bilyeli burç yatağından 6 kat daha fazla yük kapasitesi veya L216 hareket ömrünün 10 katı ile düzgün doğrusal hareket sunar. Daha uzun ömür ve performansa sahip rulmanlar daha düşük kurulum süresi ve maliyetine sahiptir.
S. Bu Thomson SSUPBO16 yastık bloğu yatağı, Thomson Süper Bilyalı Burç yataklarından nasıl daha iyi?
A. Thomson SSUPBO16 yastık bloklu yatak, Thomson'ın Süper Bilyalı Burçlu yatağının 2 katı yük kapasitesi veya 8 katı hareket ömrü sunar.