Thomson Ssufb12 | Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | 4yıl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON SSUFB12 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AE2NVE 4YRN2

THOMSON SSUFB12 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Oynak

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NVE Modeli: SSUFB12Çapraz Referans: 4YRN2
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
€302.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Yastık Blok Yatağı
Namlu Çapı1.75 "
Vücut genişliği2.38 "
Delik Dia.0.75 "
Dinamik Yük Kapasitesi1130 Lb.
Flanş kalınlığı0.38 In.
Montaj Deliği Çapı0.22 "
Toplam yükseklik2.38 "
Uzunluk2.06 "
toplam Genişlik2.38 "
TipKapalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8483208040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Deliği MerkeziNamlu ÇapıRulman TipiMontaj Deliği ÇapıŞaft Merkezine Montaj YüzeyiToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
THOMSON SPB10OPN Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.625 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€256.86
THOMSON SPB16OPN Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 1 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€385.46
THOMSON SPB12 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€217.28
THOMSON SPB8 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.5 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€198.88
THOMSON SSUPBO16 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 1 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€401.56
THOMSON SSUPBO10 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.625 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€277.19
THOMSON SFB12 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AH2PJB 2LEN7 SFB121.75 "1.75-0.22--2.06-€288.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON SSUFB12 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Oynak
€302.66 / Adet