Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THYSSENKRUPP MALZEMELERİ CUREC00010 Düz Pirinç 360 5/16 x 5/8 İnç 1 Feet | AB2YQW 1PVF5

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00010 Yassı Pirinç 360 5/16 x 5/8 İnç 1 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YQW Modeli: CUREC00010Çapraz Referans: 1PVF5
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
€16.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Stok
alaşım Tipi360
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiRb
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemePirinç
öfkeYarı Zor
Kalınlık5 / 16 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "
TipGenel Amaçlı
Tipik SertlikB78
Tipik Çekme Dayanımı58,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı45,000 PSI
genişlik5 / 8 "
Genişlik Toleransı+/- 0.012 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7409290010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkgenişlikÜcret
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00579 Düz Pirinç 360 1/8 x 1/4" 1 ft L | AB2YGH 1PTN1 CUREC005791 / 8 "1 / 4 "€6.29
THYSSENKRUPP MALZEMELERİ CUREC00942 Düz Pirinç 360 1/8 x 3/4" 1 ft L | AB2YGM 1PTN6 CUREC009421 / 8 "3 / 4 "€8.43
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 Düz Pirinç 360 1/8 x 3/8" 1 ft L | AB2YGX 1PTP9 CUREC001611 / 8 "3 / 8 "€6.05
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00544 Düz Pirinç 360 1/8 x 1/2" 1 ft L | AB2YGY 1PTR1 CUREC005441 / 8 "1 / 2 "€6.05
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 Düz Pirinç 360 1/8 x 5/8" 1 ft L | AB2YGZ 1PTR2 CUREC011701 / 8 "5 / 8 "€6.62
THYSSENKRUPP MALZEMELERİ CUREC00290 Yassı Pirinç 360 1/8 x 1 3/4 İnç 1 Ayaklar | AB2YHD 1PTR9 CUREC002901 / 8 "1.75 "-
TEKLİF TALEBİ
THYSSENKRUPP MALZEMELER CUREC00945 Yassı Pirinç 360 1/8 x 1 İnç 1 feet Uzunluk | AB2YHN 1PTU3 CUREC009451 / 8 "1"€10.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00010 Yassı Pirinç 360 5/16 x 5/8 İnç 1 Ayak
€16.80 / Adet