Thyssenkrupp Curec00277 | Düz Bakır 110 3/4 X 1 1/2 İnç 1 Feet | 2aaf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THYSSENKRUPP MALZEMELERİ CUREC00277 Yassı Bakır 110 3/4 x 1 1/2 İnç 1 Feet | AB8WRM2AAF2

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00277 Yassı Bakır 110 3/4 x 1 1/2 İnç 1 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WRM Modeli: CUREC00277Çapraz Referans: 2AAF2
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
€109.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Stok
alaşım Tipi110
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiRb
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemeBakır
öfkeZor
Kalınlık3 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "
TipGenel Amaçlı
Tipik SertlikB66
Tipik Çekme Dayanımı48,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı44,000 PSI
genişlik1.5 "
Genişlik Toleransı+/- 0.012 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7409901060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkgenişlikÜcret
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01229 Yassı Bakır 110 1/4 x 6 Inch 1 Feet Uzunluk | AA9XJT 1HLG1 CUREC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"€150.08
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00692 Yassı Bakır 110 1/4 x 1 1/2 Inch 3 Feet | AA9XJY 1HLG7 CUREC006923ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "€99.30
THYSSENKRUPP MALZEMELERİ CUREC01060 Yassı Bakır 110 3/16 x 1 1/2" 6 ft L | AB3XEG 1VTL7 CUREC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "€196.35
TEKLİF TALEBİ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00338 Yassı Bakır 110 1/8 x 1 1/2 İnç 6 Feet | AB8WQJ 2AAB8 CUREC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "€99.38
TEKLİF TALEBİ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 Yassı Bakır 110 1/4 x 1/2 Inch 1 Feet | AB8WQR 2AAC7 CUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "€17.92
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Yassı Bakır 110 1/4 x 3/4 Inch 1 Feet | AB8WQT 2AAC8 CUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "€26.17
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 Yassı Bakır 110 1/4 x 1 İnç 1 feet Uzunluk | AB8WQU 2AAC9 CUREC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"€24.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00277 Yassı Bakır 110 3/4 x 1 1/2 İnç 1 Ayak
€109.46 / Adet